Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VUVG-B18-T32C-AZT-F-1R8L 8031537

  • ERIKS:12704163
  • Fabricant:4052568259044
Image 1
Ajouter à la liste

100,47 €/ Unitéhors TVA

121,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUVG
Débit à 6 bar
440 l/min
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2x3/2 fermé, monostable
Piloté
Externe
Dimension
5.7
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]