Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VUVG-B14-T32U-MZT-F-1R8L 8031517

  • ERIKS:12704151
  • Fabricant:4052568258900
Image 1
Ajouter à la liste

102,77 €/ Unitéhors TVA

124,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUVG
Débit à 6 bar
450 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2x3/2 ouvert, monostable
Piloté
Externe
Dimension
4.3
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]