Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VUVG-B14-B52-ZT-F-1T1L 573484

  • ERIKS:13206405
  • Fabricant:4052568220624
Image 1
Ajouter à la liste

82,43 €/ Unitéhors TVA

99,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUVG
Débit à 6 bar
510 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 Bistable
Piloté
Externe
Classe de protection
IP67
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]