Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VUVB-ST12-M32U-MZH-QX-1T1 575999

  • ERIKS:14163554
  • Fabricant:4052568104252
Image 1
Ajouter à la liste

118,75 €/ Unitéhors TVA

143,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VUVB
Débit à 6 bar
400 l/min
Pression de service
de 2.8 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 ouvert, monostable
Piloté
Externe
Dimension
4
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Renforcé PA
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]