Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VSVA-B-T32U-AH-A2-1R5L 546765

  • ERIKS:12263308
  • Fabricant:4052568185121
Image 1
Ajouter à la liste

163,64 €/ Unitéhors TVA

198,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VSVA
Débit à 6 bar
400 l/min
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2x3/2 ouvert, monostable
Piloté
Interne
Dimension
5
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norme
ISO 15407-1, VDMA 24563