Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VSVA-B-T32N-AZD-A1-1T1L 539151

  • ERIKS:11648840
  • Fabricant:4052568176945
Image 1
Ajouter à la liste

123,50 €/ Unitéhors TVA

149,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VSVA
Débit à 6 bar
900 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2x3/2 fermé, monostable
Piloté
Interne
Classe de protection
IP65
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]