182,76 €/ Unitéhors TVA
221,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VSVA |
Débit à 6 bar | 450 l/min |
Pression de service | de 3 jusqu'à 8 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 5/3, centre sous pressio |
Piloté | Interne |
Dimension | 5 |
Classe de protection | IP65 |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 50 °C |
Température ambiante | de -5 jusqu'à 50 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Norme | ISO 15407-1, VDMA 24563 |