Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VSVA-B-P53F-ZTR-D2-1T1L 8034968

  • ERIKS:14163961
  • Fabricant:4052568284343
Image 1
Ajouter à la liste

269,86 €/ Unitéhors TVA

326,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VSVA
Débit à 6 bar
2.3 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3, 1 à 2 sous pression, 4 à 5 fermé
Piloté
Externe
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norme
ISO 5599/2