189,55 €/ Unitéhors TVA
229,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VSVA |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 16 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 5/3 à l'échappement |
Piloté | Externe |
Dimension | 9 |
Classe de protection | IP65 |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 50 °C |
Température ambiante | de -5 jusqu'à 50 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Norme | ISO 15407-1 |