Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VSVA-B-P53E-ZD-D2-1T1L 560823

  • ERIKS:14164005
  • Fabricant:4052568208011
Image 1
Solenoid Valve Vsva-B-P53E-Zd-D2-1T1L 560823
Ajouter à la liste

209,25 €/ Unitéhors TVA

253,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VSVA
Débit à 6 bar
2.8 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 à l'échappement
Piloté
Externe
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norme
ISO 5599/2