Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VSVA-B-P53C-H-A1-1R5L 534559

  • ERIKS:11647218
  • Fabricant:4052568168452
Image 1
Ajouter à la liste

184,89 €/ Unitéhors TVA

223,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VSVA
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 fermé
Piloté
Interne
Dimension
9
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norme
ISO 15407-1