Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VSVA-B-P53BD-ZH-A2-1T1L 8040111

  • ERIKS:14163939
  • Fabricant:4052568285920
Image 1
Ajouter à la liste

127,07 €/ Unitéhors TVA

153,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VSVA
Débit à 6 bar
370 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3, port 4 sous pression, 2 à l'échappement
Piloté
Externe
Dimension
5
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]