Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VSVA-B-M52-MZH-A1-3AC1 547240

  • ERIKS:12263527
  • Fabricant:4052568187569
Image 1
Ajouter à la liste

97,45 €/ Unitéhors TVA

117,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VSVA
Débit à 6 bar
1.1 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 16 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 monostable
Piloté
Externe
Dimension
9
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norme
ISO 15407-1, VDMA 24563