Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L 534775

  • ERIKS:11647226
  • Fabricant:4052568168506
Image 1
Ajouter à la liste

101,99 €/ Unitéhors TVA

123,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VSVA
Débit à 6 bar
550 l/min
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 monostable
Piloté
Interne
Dimension
5
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norme
ISO 15407-1, VDMA 24563