Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5L 534548

  • ERIKS:11647207
  • Fabricant:4052568168407
Image 1
Ajouter à la liste

159,12 €/ Unitéhors TVA

192,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VSVA
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 16 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2, bistable, dominant
Piloté
Externe
Dimension
9
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norme
ISO 15407-1