Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VSNC-FTC-M52-MD-N14-FN 577279

  • ERIKS:13206512
  • Fabricant:4052568262624
Image 1
Ajouter à la liste

63,52 €/ Unitéhors TVA

76,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VSNC
Débit à 6 bar
800 l/min
Type de raccord
NPT
Filetage
1/4-18 in
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 ou 3/2, convertible
Piloté
Interne
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norme
NAMUR (VDI/VDE 3845)