Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VSNC-FT-B52-D-N14-FN 577280

  • ERIKS:13206513
  • Fabricant:4052568262631
Image 1
Ajouter à la liste

88,66 €/ Unitéhors TVA

107,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VSNC
Débit à 6 bar
1 l/min
Type de raccord
NPT
Filetage
1/4-18 in
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 Bistable
Piloté
Interne
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norme
NAMUR (VDI/VDE 3845)