88,66 €/ Unitéhors TVA
107,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VSNC |
Débit à 6 bar | 1 l/min |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Pression de service | de 1.5 jusqu'à 8 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 5/2 Bistable |
Piloté | Interne |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Norme | NAMUR (VDI/VDE 3845) |