Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VSNC-F-P53E-MD-G14-FN 577271

  • ERIKS:13206503
  • Fabricant:4052568262549
Image 1
Ajouter à la liste

108,77 €/ Unitéhors TVA

131,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VSNC
Débit à 6 bar
1.05 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 à l'échappement
Piloté
Interne
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norme
NAMUR (VDI/VDE 3845)