Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1 546259

  • ERIKS:12263243
  • Fabricant:4052568092276
Image 1
Ajouter à la liste

29,36 €/ Unitéhors TVA

35,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VSCS
Débit à 6 bar
18 l/min
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 fermé, monostable
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 50 °C
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norme
ISO 15218