Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H2 560703

  • ERIKS:14163521
  • Fabricant:4052568098261
Image 1
Ajouter à la liste

81,63 €/ Unitéhors TVA

98,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VOVG
Débit à 6 bar
180 l/min
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 fermé, monostable
Dimension
2.1
Classe de protection
IP40
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]