Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VOVG-B12-M32U-AH-F-1H2 560711

  • ERIKS:14163544
  • Fabricant:4052568098322
Image 1
Ajouter à la liste

74,20 €/ Unitéhors TVA

89,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VOVG
Débit à 6 bar
180 l/min
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 ouvert, monostable
Dimension
2.1
Classe de protection
IP40
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]