66,04 €/ Unitéhors TVA
79,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VOVC |
Pression de service | de 0 jusqu'à 8 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 2x3/2 fermé, monostable |
Dimension | 0.65 |
Classe de protection | IP40 |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 50 °C |
Température ambiante | de -5 jusqu'à 50 °C |
Matériau du boîtier | Renforcé PA |
Matériau du joint | PU |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |