Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VMPA2-M1BH-J-PI 8022035

  • ERIKS:13396446
  • Fabricant:4052568257316
Image 1
Ajouter à la liste

107,96 €/ Unitéhors TVA

130,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VMPA2
Débit à 6 bar
900 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 Bistable
Classe de protection
IP65