Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VMPA2-M1BH-G-PI 8022037

  • ERIKS:13706371
Image 1
Ajouter à la liste

116,20 €/ Unitéhors TVA

140,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VMPA2
Débit à 6 bar
770 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 fermé
Classe de protection
IP65