Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VMPA14-M1HF-W-PI 578811

  • ERIKS:14163560
  • Fabricant:4052568262822
Image 1
Ajouter à la liste

96,82 €/ Unitéhors TVA

117,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VMPA14
Débit à 6 bar
450 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 ouvert, monostable
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]