117,90 €/ Unitéhors TVA
142,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VMPA14 |
Débit à 6 bar | 730 l/min |
Pression de service | de 3 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 2x3/2 ouvert, monostable |
Classe de protection | IP65 |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 50 °C |
Température ambiante | de -5 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |