Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VMPA14-M1H-N-G1/8-PI 8023550

  • ERIKS:14163412
  • Fabricant:4052568278632
Image 1
Ajouter à la liste

169,70 €/ Unitéhors TVA

205,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VMPA14
Débit à 6 bar
580 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2x3/2 ouvert, monostable
Piloté
Interne
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]