Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VMPA14-M1H-DS-PI 575978

  • ERIKS:14163205
  • Fabricant:4052568261771
Image 1
Ajouter à la liste

103,96 €/ Unitéhors TVA

125,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VMPA14
Débit à 6 bar
570 l/min
Pression de service
de 3 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2x2/2 fermé, monostable
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]