Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VMPA1-M1H-MU-PI 553113

  • ERIKS:13553756
  • Fabricant:4052568095727
Image 1
Ajouter à la liste

60,84 €/ Unitéhors TVA

73,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VMPA1
Débit à 6 bar
190 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 monostable
Classe de protection
IP65