Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VMPA1-M1H-KU-PI 553110

  • ERIKS:14463958
Image 1
Ajouter à la liste

86,47 €/ Unitéhors TVA

104,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VMPA1
Débit à 6 bar
160 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2x3/2 fermé, monostable
Classe de protection
IP65