Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur VMPA1-M1H-D-M7-PI 533384

  • ERIKS:11646814
  • Fabricant:4052568166656
Image 1
Ajouter à la liste

166,85 €/ Unitéhors TVA

201,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VMPA1
Débit à 6 bar
230 l/min
Type de raccord
Métrique
Raccord
M 7 mm
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2x2/2 fermé, monostable
Piloté
Interne
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]