Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX 535987

  • ERIKS:23211939
  • Fabricant:4052568170370
Image 1
Ajouter à la liste

216,80 €/ Unitéhors TVA

262,33 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NVF3
Débit à 6 bar
900 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 ou 3/2 monostable
Dimension
7
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 40 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norme
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Alternatives

63,52 €/ Unitéhors TVA

76,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026