Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MVH-5/3E-1/4-B 19139

  • ERIKS:23210066
  • Fabricant:4052568009366
Image 1
Ajouter à la liste

487,66 €/ Unitéhors TVA

590,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MVH
Débit à 6 bar
1.6 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 3 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3 à l'échappement
Piloté
Interne
Dimension
10
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

104,18 €/ Unitéhors TVA

126,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026