Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MVH-5/3B-3/8-S-B 15345

  • ERIKS:11627296
  • Fabricant:4052568112769
Image 1
Ajouter à la liste

590,66 €/ Unitéhors TVA

714,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MVH
Débit à 6 bar
2.6 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/3, centre sous pressio
Piloté
Externe
Dimension
12
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

114,56 €/ Unitéhors TVA

138,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026