501,81 €/ Unitéhors TVA
607,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MVH |
Débit à 6 bar | 1.6 l/min |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 5/3, centre sous pressio |
Piloté | Externe |
Dimension | 10 |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 50 °C |
Température ambiante | de -5 jusqu'à 50 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
104,18 €/ Unitéhors TVA
126,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026