Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MVH-5-3/8-L-B 14947

  • ERIKS:11627254
  • Fabricant:4052568112608
Image 1
Ajouter à la liste

373,37 €/ Unitéhors TVA

451,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MVH
Débit à 6 bar
2 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 monostable
Piloté
Interne
Dimension
12
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatives

78,69 €/ Unitéhors TVA

95,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026