291,61 €/ Unitéhors TVA
352,85 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MVH |
Débit à 6 bar | 1.3 l/min |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Pression de service | de 0 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 5/2 monostable |
Piloté | Externe |
Dimension | 7 |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 50 °C |
Température ambiante | de -5 jusqu'à 50 °C |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau du joint | TPE-U(PU) |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
73,63 €/ Unitéhors TVA
89,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026