Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MOFH-3-3/4 11969

  • ERIKS:11627061
  • Fabricant:4052568002497
Image 1
Ajouter à la liste

523,41 €/ Unitéhors TVA

633,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MOFH
Débit à 6 bar
7.5 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/4 in
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 ouvert, monostable
Piloté
Interne
Dimension
19
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]