190,39 €/ Unitéhors TVA
230,37 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MN1H |
Débit à 6 bar | 2.9 l/min |
Pression de service | de 0.5 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 2/2 fermé, monostable |
Dimension | 13 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Laiton |
74,87 €/ Unitéhors TVA
90,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026