Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MHP1-M1H-3/2G-M3-TC 197014

  • ERIKS:11639783
  • Fabricant:4052568081409
Image 1
Ajouter à la liste

41,01 €/ Unitéhors TVA

49,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MHP1
Débit à 6 bar
10 l/min
Pression de service
de 0 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 fermé, monostable
Dimension
0.65
Classe de protection
IP40
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 40 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier
PPA renforcé
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]