62,88 €/ Unitéhors TVA
76,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MHJ9 |
Débit à 6 bar | 100 l/min |
Raccord | QS-4 mm |
Pression de service | de 0.5 jusqu'à 6 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 2/2 fermé, monostable |
Classe de protection | IP40 |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de -5 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | Renforcé PA |
Matériau du joint | HNBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |