Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MHJ9-LF 572078

  • ERIKS:14163060
  • Fabricant:4052568102333
Image 1
Ajouter à la liste

53,91 €/ Unitéhors TVA

65,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MHJ9
Débit à 6 bar
50 l/min
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 4 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
2/2 fermé, monostable
Classe de protection
IP40
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Renforcé PA
Matériau du joint
HNBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]