Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MHE3-MS1H-3/2O-QS-6 525171

  • ERIKS:11644663
  • Fabricant:4052568161439
Image 1
Ajouter à la liste

129,38 €/ Unitéhors TVA

156,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MHE3
Débit à 6 bar
200 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 ouvert, monostable
Dimension
3
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]