Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MHE3-MS1H-3/2G-QS-6-K 525153

  • ERIKS:11644645
  • Fabricant:4052568161378
Image 1
Ajouter à la liste

134,45 €/ Unitéhors TVA

162,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MHE3
Débit à 6 bar
200 l/min
Raccord
QS-6 mm
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 fermé, monostable
Dimension
3
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]