Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MHE3-MS1H-3/2G-1/8 525147

  • ERIKS:11644639
  • Fabricant:4052568161316
Image 1
Ajouter à la liste

122,71 €/ Unitéhors TVA

148,48 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MHE3
Débit à 6 bar
200 l/min
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 fermé, monostable
Dimension
3
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]