Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MHE2-MS1H-5/2-M7 525113

  • ERIKS:11644609
  • Fabricant:4052568161163
Image 1
Ajouter à la liste

138,74 €/ Unitéhors TVA

167,88 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MHE2
Débit à 6 bar
90 l/min
Type de raccord
Métrique
Raccord
M 7 mm
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 monostable
Dimension
2
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]