Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MHE2-MS1H-3/2G-QS-4 196135

  • ERIKS:11639633
  • Fabricant:4052568159214
Image 1
Ajouter à la liste

111,57 €/ Unitéhors TVA

135,00 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MHE2
Débit à 6 bar
100 l/min
Raccord
QS-4 mm
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 fermé, monostable
Dimension
2
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]