Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MHA2-MS1H-5/2-2 525101

  • ERIKS:11644606
  • Fabricant:4052568161132
Image 1
Ajouter à la liste

133,30 €/ Unitéhors TVA

161,29 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MHA2
Débit à 6 bar
90 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
5/2 monostable
Dimension
2
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 40 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]