Eriks
FESTO

FESTO Électrodistributeur MHA2-MS1H-3/2G-2-K 196121

  • ERIKS:11639622
  • Fabricant:4052568159177
Image 1
Ajouter à la liste

106,08 €/ Unitéhors TVA

128,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MHA2
Débit à 6 bar
100 l/min
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 fermé, monostable
Dimension
2
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 40 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]